Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cdvi - Émetteur radio 4 canaux métal - 433.92 MHz+ proximité 125 KHz - ERNP

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Émetteur radio 4 canaux métal - 433.92 MHz+ proximité 125 KHz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence radio - 433.92 MHz

  • couverture - 100 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211012424

Réf. Sonepar

00327001058

Réf. Fournisseur

ERNP

Marque

Cdvi

fréquence radio:

433.92 MHz

couverture:

100 m

Émetteur radio 4 canaux métal - 433.92 MHz + Prox 125 MHz - 100 m champ libre - alim pile 3V CR2032

Les Atouts de l'article:

Télécommande radio + proximitéFréquence radio : 433,92 MHzFréquence proximité : 125 KHzémetteur 4 canauxjusqu'à 100 m de portée en champs librepoids : 12 gdimensions (L x l x P) : 72 x 42 x 13 mmalimentation : pile 3V (type CR 2032)consommation : 15 mA

Quelques mots du fabricant :

Security to Access