fin de vie

Cdvi - Gache symetrique a emission 1 temps 12V AC-DC + tetiere inox - T290SR12

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Gache symetrique a emission 1 temps 12V AC-DC + tetiere inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • modèle - ouvre-porte standard

  • mode de travail - courant de travail

  • sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite

  • tension - 12...12 V

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211004894

Réf. Sonepar

00327000728

Réf. Fournisseur

T290SR12

Marque

Cdvi

mode de pose:

encastré

modèle:

ouvre-porte standard

mode de travail:

courant de travail

sens d'ouverture selon DIN:

gauche/droite

tension:

12...12 V

contact à impulsion:

Non

forme d'entrée de serrure:

plat

avec déverrouillage mécanique:

Oui

avec verrouillage:

Non

avec signal de retour:

Non

protégé contre l'eau:

Non

type de courant:

AC/DC

composition:

élément de porte

Gâche symétrique - Rouleau réglable - têtière inox réversible - à émission - 12V AC/DC - Consommation: 540 mA en AC - 630 mA en DC

Les Atouts de l'article:


Borniers de raccordement.
Têtière montée.
Symétrique.
Réversible.
Encastrée.

Têtière + gâche symétrique émission 1 temps 12 V AC/DC

Dimensions gâche (L x l x P): 75 x 20,5 x 28 mm.
Dimensions têtière (L x l x P): 250 x 25 x 3 mm.
Rouleau réglable (tolérance de 2 mm).
Alimentation: 12 ou 24 V (selon modèle).
Consommation 'émission' AC/DC: 12 V AC = 540 mA; 12 V DC = 630 mA; 24 V AC = 315 mA; 24 V DC = 375 mA.
Consommation 'rupture': 12 V DC = 200 mA; 24 V DC = 100 mA.
Borniers de raccordement.
Têtière montée.
Symétrique.
Réversible.
Encastrée.
Rouleau réglable.
1 temps ou 2 temps.
Emission ou rupture.
Varistance incorporée (protection électronique contre l'effet de self).