Cdvi - Lecteur+clavier codé Digicode® DESFire® EV2 RS485 KRYPTO + 125 kHz - KPAD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3662211029958
Réf. Sonepar
00327102995
Réf. Fournisseur
KPAD
Marque
Cdvi
Lecteur+clavier codé Digicode® DESFire® EV2 RS485 KRYPTO + 125 kHz
Les Atouts de l'article:
Le KPAD de la gamme KRYPTO de CDVI combine clavier à code et lecteur de badge pour une sécurité renforcée. Il fonctionne en double technologie 125 kHz et 13,56 MHz et est compatible avec tous les systèmes CDVI intégrant la solution KRYPTO. Rapide, résistant aux conditions extrêmes et simple à utiliser, le KPAD offre une protection optimale grâce à la combinaison code + badge.
Quelques mots du fabricant :
Security to Access
Fabriqué en France
Les Atouts de l'article:
Le KPAD de la gamme KRYPTO de CDVI combine clavier à code et lecteur de badge pour une sécurité renforcée. Il fonctionne en double technologie 125 kHz et 13,56 MHz et est compatible avec tous les systèmes CDVI intégrant la solution KRYPTO. Rapide, résistant aux conditions extrêmes et simple à utiliser, le KPAD offre une protection optimale grâce à la combinaison code + badge.
Quelques mots du fabricant :
Security to Access
Fabriqué en France

Un produit Cdvi
Découvrez toute la gamme Cdvi