Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cdvi - Lecteur+clavier codé Digicode® DESFire® EV2 RS485 KRYPTO - K4

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Lecteur+clavier codé Digicode® DESFire® EV2 RS485 KRYPTO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - système bus

  • procédé de lecture - support de données et code

  • autonome - Non

  • interconnectable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211019553

Réf. Sonepar

00327101955

Réf. Fournisseur

K4

Marque

Cdvi

mode de pose:

saillie

type d'interface:

système bus

procédé de lecture:

support de données et code

autonome:

Non

interconnectable:

Non

connexion PC:

Non

sortie de signaux:

signal lumineux

tension de fonctionnement CC:

12...12 V

indice de protection (IP):

IP65

couleur:

noir

modèle:

lecteur

matériau:

plastique

power over Ethernet:

sans

largeur:

80 mm

hauteur:

155 mm

profondeur:

26 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lecteur+clavier codé Digicode® DESFire® EV2 RS485 KRYPTO

Les Atouts de l'article:

Lecteur+clavier codé Digicode® DESFire® EV2 RS485 KRYPTO

Quelques mots du fabricant :

Security to Access

Un produit Cdvi

Découvrez toute la gamme Cdvi