Cdvi - Lecteur IEVO biométrique bitechnologie empreinte + badge - IEVO-U+

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
type d'interface - Ethernet
procédé de lecture - support de donnée biométrique
autonome - Oui
interconnectable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211020474
Réf. Sonepar
00327102047
Réf. Fournisseur
IEVO-U+
Marque
Cdvi
mode de pose:
saillie
type d'interface:
Ethernet
procédé de lecture:
support de donnée biométrique
autonome:
Oui
interconnectable:
Oui
connexion PC:
Oui
sortie de signaux:
signal lumineux
indice de protection (IP):
IP65
couleur:
noir
modèle:
lecteur
matériau:
plastique
power over Ethernet:
autre
largeur:
93 mm
hauteur:
128 mm
profondeur:
93 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Cdvi
Découvrez toute la gamme Cdvi


