Cdvi - Lecteur KRYPTO DESFire® EV2 RS485 + 125 kHz - KPROX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3662211029941
Réf. Sonepar
00327102994
Réf. Fournisseur
KPROX
Marque
Cdvi
Lecteur KRYPTO DESFire® EV2 RS485 + 125 kHz
Les Atouts de l'article:
Le lecteur de cartes KPROX de la gamme KRYPTO de CDVI combine haute sécurité et performance ! Il possède une double technologie 125 kHz et 13,56 MHz, résiste aux conditions extrêmes et offre une lecture rapide et fiable. Compatible avec tous les systèmes CDVI intégrant la solution KRYPTO, il garantit sécurité, durabilité et simplicité d’utilisation.
Quelques mots du fabricant :
Security to Access
Fabriqué en France
Les Atouts de l'article:
Le lecteur de cartes KPROX de la gamme KRYPTO de CDVI combine haute sécurité et performance ! Il possède une double technologie 125 kHz et 13,56 MHz, résiste aux conditions extrêmes et offre une lecture rapide et fiable. Compatible avec tous les systèmes CDVI intégrant la solution KRYPTO, il garantit sécurité, durabilité et simplicité d’utilisation.
Quelques mots du fabricant :
Security to Access
Fabriqué en France

Un produit Cdvi
Découvrez toute la gamme Cdvi