Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cdvi - Lecteur proximité inox Wiegand Mifare- Digiprox® - DGLIMWLC

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Lecteur proximité inox Wiegand Mifare- Digiprox®

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - autre

  • procédé de lecture - support de données

  • autonome - Non

  • interconnectable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211001459

Réf. Sonepar

00327000854

Réf. Fournisseur

DGLIMWLC

Marque

Cdvi

mode de pose:

saillie

type d'interface:

autre

procédé de lecture:

support de données

autonome:

Non

interconnectable:

Oui

connexion PC:

Oui

sortie de signaux:

signal lumineux

tension de fonctionnement CC:

12...12 V

indice de protection (IP):

IP64

couleur:

argent

modèle:

lecteur

matériau:

métal

power over Ethernet:

sans

largeur:

98 mm

hauteur:

77 mm

profondeur:

20 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lecteur proximité inox Wiegand Mifare- Digiprox®

Les Atouts de l'article:

Lecteur inox Mifare® 13,56 MhzBrevetéStandard Mifare®Wiegand 26, 30 ou 44 bitsElectronique résinéeSignalisation lumineuse et sonorePose en appliquePrécâblé 2 mètresDimensions (H x l x P) : 76 x 97 x 20 mm.Technologie : Mifare® 13,56 Mhz.Raccordement par câble 4 paires 6/10e.Alimentation: 12 V DC.Consommation: 100 mA.Bornier de raccordement.Inox

Quelques mots du fabricant :

Security to Access