Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Cdvi - Motoverrou applique extérieur horizontal 12-18V - MVA

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Motoverrou applique extérieur horizontal 12-18V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - ouvre-porte de sécurité

  • tension - 12...12 V

  • sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite

  • mode de pose - encastré

  • mode de travail - courant de repos

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211006157

Réf. Sonepar

00327000545

Réf. Fournisseur

MVA

Marque

Cdvi

modèle:

ouvre-porte de sécurité

tension:

12...12 V

sens d'ouverture selon DIN:

gauche/droite

mode de pose:

encastré

mode de travail:

courant de repos

type de loquet:

loquet standard

type de construction:

symétrique

position d'encastrement:

horizontal

hauteur:

130 mm

largeur:

100 mm

profondeur:

42 mm

composition:

élément de porte

avec dispositif de blocage:

Oui

avec déverrouillage mécanique:

Oui

avec signal de retour:

Oui

protégé contre l'eau:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

type de courant:

DC

pays de fabrication:

CHINE

compatible IFTTT:

Non

contact à impulsion:

Oui

déverrouillage mécanique:

Non

avec gâche:

Oui

forme d'entrée de serrure:

plat

couleur de base de la gâche:

argent

longueur de la gâche:

98 mm

largeur de la gâche:

58 mm

Motoverrou applique extérieur horizontal 12-18V pour portes épaisseur 40 à 90mm