Cdvi - Poignée lumineuse ventouse 2x300kg 700mm - 12/24/48V - Signal NONF - NF S61-937 - P600EVO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de fonctionnement - 12...24 V
type de construction - autre
mode de pose - montage en saillie
type de tension - DC
avec plaque d'ancrage - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211017856
Réf. Sonepar
00327101785
Réf. Fournisseur
P600EVO
Marque
Cdvi
tension de fonctionnement:
12...24 V
type de construction:
autre
mode de pose:
montage en saillie
type de tension:
DC
avec plaque d'ancrage:
Oui
montage mural:
Oui
montage au sol:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
largeur:
105 mm
hauteur:
700 mm
pays de fabrication:
FRANCE


