Cdvi - Recepteur 500 utilisateurs afficheur 2 relais 12-24 AC-DC 433 MHz - SEL2641R433-XPL5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec émetteur radio manuel - Oui
mode de pose - saillie
alimentation en courant - 12-24 V CA/CC
adapté à un variateur - Non
adapté à un bouton d'impulsion - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211015630
Réf. Sonepar
00327101563
Réf. Fournisseur
SEL2641R433-XPL5
Marque
Cdvi
avec émetteur radio manuel:
Oui
mode de pose:
saillie
alimentation en courant:
12-24 V CA/CC
adapté à un variateur:
Non
adapté à un bouton d'impulsion:
Oui
adapté à un commutateur de volet roulant:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:
Non
nombre de relais:
2
matériau:
plastique
adapté à la classe de protection (IP):
IP30
fréquence radio:
433 MHz
modulation:
AM
système Rollingcode:
Oui
Les Atouts de l'article:
Récepteur RF avec displayMenu intuitif géré par 2 boutonsAjoutez de nouveau émetteurs à l'aide d'un émetteur connu dans le systèmeSécurité : Keeloq® Rolling codeCompatible avec tous les émetteurs CDVICapacité du mémoire : 500 émetteursAlimentation : 12/24V AC/DCAvec la gamme XPL, CDVI lance une nouvelle génération des récepteurs superhétérodynes. Ces récepteurs XPL remplaceront les récepteurs standards de CDVI.Lors du développement du produit, le focus était la facilité d'utilisation pour l'installateur et l'utilisateur.La combinaison d'un écran et l'emploi d'un menu intuitif, géré par 2 boutons, facilitent énormément le réglage du récepteur. En naviguant dans le menu vous pouvez choisir différentes types d'actions : ajouter ou supprimer des émetteurs de la mémoire, régler le mode d'opération du relais, copier tous les paramètres sur une mémoire portable,...Le plus grand avantage pour l'utilisateur est qu'il peut ajouter un nouvel émetteur dans le système à l'aide d'un émetteur qui est déjà connu dans ce système. Cette fonction peut être appliquée à tous les émetteurs ou peut être limitée à 1 émetteur 'maître'. En plus, toute communication est sécurisée par un Keeloq® Rolling code, qui empêche des copies malveillantes. Le récepteur SEL2641R433-XPL est compatible avec la gamme entière des émetteurs CDVI. De cette façon vous maintenez un grand choix d'émetteurs pour votre installation !Démodulation : AM/ASKFréquence : 433,92 MhzSensibilité de consommation : -115 dBmImpédance : 50 OhmAlimentation : 12 ou 24V AC/DCConsommation courante (@12 V) : Stand-by: 25 mA, Actif: max. 90mANombre de relais : 2 (1 NO et 1 NO/NF)Puissance maximale applicable : 24 VA max. 48 V DCCapacité du mémoire : 500 émetteursTempérature opérante : -20 à +70°CDimensions (longueur x largeur x profondeur) : 120 x 80 x 40 mmMode d'opération du relais : impulsion, bistable ou temporiséPossibilité d'ajouter une antenne externe : SEA433


