Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cdvi - Récepteur nano 433 MHz am 1 relais 230vac - SEL2641R433NNV

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Récepteur nano 433 MHz am 1 relais 230vac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211008441

Réf. Sonepar

00327000943

Réf. Fournisseur

SEL2641R433NNV

Marque

Cdvi

Récepteur nano 433 MHz am 1 relais 230vac

Les Atouts de l'article:

Récepteur "nano" 433 Mhz 230 V ACFréquence : 433 MhzRécepteur compact pour la gestion d'une charge résistive : 500 W max.Monostable ou bistable (pas réglable)Boîtier polycarbonateDimensions (L x l x P) : 50 x 32 x 20 mmEncodage : Code tournant Keeloq®Modulation : AM/ASKMémoire : 85 boutons d'émetteursAlimentation: 230 V AC - 50 Hz

Quelques mots du fabricant :

Security to Access