Cdvi - Sémaphore inox 2 leds saillie - SIS

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Sémaphore inox 2 leds saillie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • autonome - Oui

  • interconnectable - Oui

  • connexion PC - Non

  • sortie de signaux - signal lumineux

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211006348

Réf. Sonepar

00327000700

Réf. Fournisseur

SIS

Marque

Cdvi

mode de pose:

encastré

autonome:

Oui

interconnectable:

Oui

connexion PC:

Non

sortie de signaux:

signal lumineux

tension de fonctionnement CC:

12...12 V

couleur:

gris

matériau:

métal

largeur:

40 mm

hauteur:

135 mm

profondeur:

28 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Sémaphore inox 2 leds saillie