Cdvi - Ventouse applique double 2x 300kg signal 12 24 V 500mm NFS61937 - SD300M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de fonctionnement - 12...24 V
force de préhension - 300...600 N
type de construction - angulaire
mode de pose - montage en saillie
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211012356
Réf. Sonepar
00327001037
Réf. Fournisseur
SD300M
Marque
Cdvi
tension de fonctionnement:
12...24 V
force de préhension:
300...600 N
type de construction:
angulaire
mode de pose:
montage en saillie
type de tension:
DC
avec plaque d'ancrage:
Oui
montage mural:
Oui
montage au sol:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
largeur:
45 mm
hauteur:
496 mm
pays de fabrication:
CHINE


