Cdvi - Ventouse magnétique 300kg encastrée - Signal NONF - 12/24V DC - NFS 61937 - V3ER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de fonctionnement - 12...24 V
consommation d'énergie - 3.48 W
force de préhension - 300...300 N
type de construction - angulaire
mode de pose - encastré
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3662211005907
Réf. Sonepar
00327000800
Réf. Fournisseur
V3ER
Marque
Cdvi
tension de fonctionnement:
12...24 V
consommation d'énergie:
3.48 W
force de préhension:
300...300 N
type de construction:
angulaire
mode de pose:
encastré
type de tension:
DC
avec plaque d'ancrage:
Oui
montage mural:
Oui
montage au sol:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
largeur:
38 mm
hauteur:
228 mm
pays de fabrication:
CHINE


