Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Cdvi - Ventouse magnétique ronde 250kg 12/24V avec signal - V250D80R

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Ventouse magnétique ronde 250kg 12/24V avec signal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement - 12...24 V

  • consommation d'énergie - 5.4 W

  • force de préhension - 250...250 N

  • type de construction - rond

  • mode de pose - montage en saillie

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211006614

Réf. Sonepar

00327001049

Réf. Fournisseur

V250D80R

Marque

Cdvi

tension de fonctionnement:

12...24 V

consommation d'énergie:

5.4 W

force de préhension:

250...250 N

type de construction:

rond

mode de pose:

montage en saillie

type de tension:

DC

avec plaque d'ancrage:

Oui

montage mural:

Oui

montage au sol:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

matériau du boîtier/corps:

acier

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

pays de fabrication:

CHINE

Ventouse ronde 250kg 12/24V avec signal