CEBA - Bloc 4 prises domestique blanc + interrupteur - 1,5m de câble HO5VVF 3G1 - IP20 - BP4I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Avec dispositif on/off - Oui
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP20
nombre de prises avec contact de terre - 4
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3511686002211
Réf. Sonepar
02413600221
Réf. Fournisseur
BP4I
Marque
CEBA
Avec dispositif on/off:
Oui
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
nombre de prises avec contact de terre:
4
couleur:
blanc
forme de boîtier:
rectangulaire
courant nominal:
16 A
section de conducteur:
1 mm²
longueur d'alimentation:
1.5 m
pays de fabrication:
CHINE
Un produit CEBA
Découvrez toute la gamme CEBA


