CEBA - Bloc 4 prises DS1 250V avec 5m de câble H07RNF 3G2,5 + fiche DS1 - IP55 - BP4MAR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
indice de protection (IP) - IP55
nombre de prises avec contact de terre - 4
couleur - noir
forme de boîtier - rectangulaire
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3511686003256
Réf. Sonepar
02413000004
Réf. Fournisseur
BP4MAR
Marque
CEBA
matériau:
autre
indice de protection (IP):
IP55
nombre de prises avec contact de terre:
4
couleur:
noir
forme de boîtier:
rectangulaire
courant nominal:
30 A
section de conducteur:
2.5 mm²
longueur d'alimentation:
5 m
pays de fabrication:
CHINE
Un produit CEBA
Découvrez toute la gamme CEBA


