Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

CEBA - Bloc 5 prises domestique blanc - 1,5m de câble HO5VVF 3G1 - IP20 - BP5

CEBA SARL
CopieCopie
CEBA - Bloc 5 prises domestique blanc - 1,5m de câble HO5VVF 3G1 - IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP20

  • nombre de prises avec contact de terre - 5

  • couleur - blanc

  • forme de boîtier - rectangulaire

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3511686001931

Réf. Sonepar

02413600193

Réf. Fournisseur

BP5

Marque

CEBA

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

nombre de prises avec contact de terre:

5

couleur:

blanc

forme de boîtier:

rectangulaire

courant nominal:

16 A

section de conducteur:

1 mm²

longueur d'alimentation:

1.5 m

pays de fabrication:

CHINE

Bloc 5 prises blanc domestique - fiche 2P+T 16A 250V - 1,5m de câble HO5VVF 3G1 - puissance maxi: 3500 W sous 230V - IP20

Un produit CEBA

Découvrez toute la gamme CEBA