CEBA - Bloc 5 prises PRO à clapet 16A 250V - interrupteur lumineux marche-arrêt - 1,5m - BP5I7FDDI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Avec dispositif on/off - Oui
matériau - autre
indice de protection (IP) - IP44
nombre de prises avec contact de terre - 5
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3511686003676
Réf. Sonepar
02413000014
Réf. Fournisseur
BP5I7FDDI
Marque
CEBA
Avec dispositif on/off:
Oui
matériau:
autre
indice de protection (IP):
IP44
nombre de prises avec contact de terre:
5
couleur:
noir
forme de boîtier:
rectangulaire
courant nominal:
16 A
section de conducteur:
1.5 mm²
longueur d'alimentation:
1.5 m
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit CEBA
Découvrez toute la gamme CEBA


