Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

CEBA - Bloc de distribution à 4 prises à clapet 250V NF IP66-68 - BD4NFIP6668

CEBA SARL
CopieCopie
CEBA - Bloc de distribution à 4 prises à clapet 250V NF IP66-68

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • indice de protection (IP) - IP66

  • nombre de prises avec contact de terre - 4

  • couleur - noir

  • forme de boîtier - rectangulaire

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3511686006240

Réf. Sonepar

02413000010

Réf. Fournisseur

BD4NFIP6668

Marque

CEBA

matériau:

autre

indice de protection (IP):

IP66

nombre de prises avec contact de terre:

4

couleur:

noir

forme de boîtier:

rectangulaire

courant nominal:

16 A

section de conducteur:

2.5 mm²

longueur d'alimentation:

5 m

pays de fabrication:

FRANCE

Bloc de distribution 4 prises à clapet 16A 250V NF IP66 - 5m H07RNF 3G2,5 - 1 fiche 2P+T 16A 230V IP66-68

Un produit CEBA

Découvrez toute la gamme CEBA