CEBA - Cordon 3m H07RNF 2x1 avec 1 fiche 16A - 1 extrémité coupée - CO3217

CEBA SARL
CopieCopie
CEBA - Cordon 3m H07RNF 2x1 avec 1 fiche 16A - 1 extrémité coupée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 3 m

  • matériau de la gaine - autre

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • type raccordement 2 - extrémité de ligne libre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3511686001030

Réf. Sonepar

02413600103

Réf. Fournisseur

CO3217

Marque

CEBA

longueur:

3 m

matériau de la gaine:

autre

section nominale du conducteur:

1 mm²

nombre de conducteurs:

2

type raccordement 2:

extrémité de ligne libre

pays de fabrication:

CHINE

Cordon 3m H07RNF 2x1 avec 1 fiche 16A - 1 extrémité coupée

Un produit CEBA

Découvrez toute la gamme CEBA