Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

CEBA - Cordon 5m H07RNF 2x1 avec 1 fiche 16A - 1 extrémité coupée - CO5217

CEBA SARL
CopieCopie
CEBA - Cordon 5m H07RNF 2x1 avec 1 fiche 16A - 1 extrémité coupée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5 m

  • matériau de la gaine - autre

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • type raccordement 2 - extrémité de ligne libre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3511686001016

Réf. Sonepar

02413600101

Réf. Fournisseur

CO5217

Marque

CEBA

longueur:

5 m

matériau de la gaine:

autre

section nominale du conducteur:

1 mm²

nombre de conducteurs:

2

type raccordement 2:

extrémité de ligne libre

pays de fabrication:

CHINE

Cordon 5m H07RNF 2x1 avec 1 fiche 16A - 1 extrémité coupée

Un produit CEBA

Découvrez toute la gamme CEBA