CEBA - Fiche mâle 110V - 2P+T - 16A - P17 - CEE 17 - P17M3B16110V

CEBA SARL
CopieCopie
CEBA - Fiche mâle 110V - 2P+T - 16A - P17 - CEE 17

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) jaune

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3511686009357

Réf. Sonepar

02413600935

Réf. Fournisseur

P17M3B16110V

Marque

CEBA

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) jaune

position horaire des contacts de terre:

6 h

indice de protection (IP):

IP44

couleur caractéristique:

jaune

pays de fabrication:

AUTRICHE

Fiche mâle 110V - 2P+T - 16A - P17 - norme CEE 17

Un produit CEBA

Découvrez toute la gamme CEBA