CEBA - Fiche mâle 250V - 2P+T - 16A - norme CEE 17 - caoutchouc dur - IP44 - P17M3B16T

CEBA SARL
CopieCopie
CEBA - Fiche mâle 250V - 2P+T - 16A - norme CEE 17 - caoutchouc dur - IP44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3511686002365

Réf. Sonepar

02413600236

Réf. Fournisseur

P17M3B16T

Marque

CEBA

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

indice de protection (IP):

IP44

couleur caractéristique:

bleu

pays de fabrication:

AUTRICHE

Fiche mâle 250V - 2P+T - 16A - norme CEE 17 - caoutchouc dur - IP44

Un produit CEBA

Découvrez toute la gamme CEBA