Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

CEBA - Fiche mâle 415V - 3P+N+T + PILOT - 125A - norme CEE17 - caoutchouc dur - IP67 - P17M5B125P

CEBA SARL
CopieCopie
CEBA - Fiche mâle 415V - 3P+N+T + PILOT - 125A - norme CEE17 - caoutchouc dur - IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 125 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3511686003560

Réf. Sonepar

02413600356

Réf. Fournisseur

P17M5B125P

Marque

CEBA

intensité de courant IEC:

125 A

nombre de pôles:

5

tension selon EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

indice de protection (IP):

IP44

couleur caractéristique:

rouge

pays de fabrication:

AUTRICHE

Fiche mâle 415V - 3P+N+T + PILOT - 125A - norme CEE17 - caoutchouc dur - IP67

Un produit CEBA

Découvrez toute la gamme CEBA