CEBA - Fiche mâle 415V- 3P+N+T + Pilot - 63A - norme CEE17 - caoutchouc dur - IP67 - P17M5B63P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 63 A
nombre de pôles - 5
tension selon EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 6 h
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3511686003331
Réf. Sonepar
02413600333
Réf. Fournisseur
P17M5B63P
Marque
CEBA
intensité de courant IEC:
63 A
nombre de pôles:
5
tension selon EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP44
couleur caractéristique:
rouge
pays de fabrication:
AUTRICHE
Un produit CEBA
Découvrez toute la gamme CEBA


