CEBA - Fiche mâle 415V - 3P+T - 32A - norme CEE 17 - caoutchouc dur - IP44 - P17M4B32T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 32 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 6 h
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3511686002396
Réf. Sonepar
02413600239
Réf. Fournisseur
P17M4B32T
Marque
CEBA
intensité de courant IEC:
32 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP44
couleur caractéristique:
rouge
pays de fabrication:
AUTRICHE
Un produit CEBA
Découvrez toute la gamme CEBA


