CEBA - Fiche mâle noire 250V - 2P+T - 16A - norme CEE 17 - P17M3B16N

CEBA SARL
CopieCopie
CEBA - Fiche mâle noire 250V - 2P+T - 16A - norme CEE 17

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur caractéristique - noir

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3511686005045

Réf. Sonepar

02413600504

Réf. Fournisseur

P17M3B16N

Marque

CEBA

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP44

couleur caractéristique:

noir

pays de fabrication:

AUTRICHE

Fiche mâle noire 250V - 2P+T - 16A - norme CEE 17

Un produit CEBA

Découvrez toute la gamme CEBA