Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

CEBA - Fiche NF + différentiel 30mA + prise mobile DS1 - 2x0,5m H07RNF 3G2,5 - NFM30MADS1F

CEBA SARL
CopieCopie
CEBA - Fiche NF + différentiel 30mA + prise mobile DS1 - 2x0,5m H07RNF 3G2,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • garnissage de câble - H07RN-F

  • section de conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • indice de protection (IP) - IP44

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3511686003775

Réf. Sonepar

02413600377

Réf. Fournisseur

NFM30MADS1F

Marque

CEBA

garnissage de câble:

H07RN-F

section de conducteur:

2.5 mm²

nombre de conducteurs:

2

indice de protection (IP):

IP44

pays de fabrication:

FRANCE

Prolongateur muni d'un module différentiel 16A - 30mA / 250V IP55 - 2x0,5m de câble H07RNF 3G2,5 - Fiche NFM IP44 - Fiche NF 30mA femelle DS1

Un produit CEBA

Découvrez toute la gamme CEBA