CEBA - Prolongateur domestique blanc NF - 3m de câble H05VVF 3G1,5 16A 250V - PJB315V

CEBA SARL
CopieCopie
CEBA - Prolongateur domestique blanc NF - 3m de câble H05VVF 3G1,5 16A 250V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • garnissage de câble - H05VV-F

  • section de conducteur - 1.5 mm²

  • longueur du câble - 3 m

  • nombre de conducteurs - 3

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3511689044300

Réf. Sonepar

02413904430

Réf. Fournisseur

PJB315V

Marque

CEBA

garnissage de câble:

H05VV-F

section de conducteur:

1.5 mm²

longueur du câble:

3 m

nombre de conducteurs:

3

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

CHINE

Prolongateur domestique blanc NF - 3m de câble H05VVF 3G1,5 - muni d'une fiche et d'une prise surmoulée 16A 250V - IP20

Un produit CEBA

Découvrez toute la gamme CEBA