CEBA - Prolongateur jardin orange - 20m H05VVF 2X1,5 - fiche et prise 16A 250V - PJ20VST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
garnissage de câble - H05VV-F
section de conducteur - 1.5 mm²
longueur du câble - 20 m
nombre de conducteurs - 2
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3511689251302
Réf. Sonepar
02413925130
Réf. Fournisseur
PJ20VST
Marque
CEBA
garnissage de câble:
H05VV-F
section de conducteur:
1.5 mm²
longueur du câble:
20 m
nombre de conducteurs:
2
indice de protection (IP):
IP44
pays de fabrication:
CHINE
Un produit CEBA
Découvrez toute la gamme CEBA


