CEBA - Prolongateur PRO 3 sorties à clapet caoutchouc 16A 250V - 25m H07RNF 3G2,5 - P25257T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
garnissage de câble - H07RN-F
section de conducteur - 2.5 mm²
longueur du câble - 25 m
nombre de conducteurs - 3
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3511689253429
Réf. Sonepar
02413925342
Réf. Fournisseur
P25257T
Marque
CEBA
garnissage de câble:
H07RN-F
section de conducteur:
2.5 mm²
longueur du câble:
25 m
nombre de conducteurs:
3
indice de protection (IP):
IP44
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit CEBA
Découvrez toute la gamme CEBA


