Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

CEBA - Prolongateur PRO 3 sorties à clapet polypropylène 16A 250V - 1,5m H07RNF 3G1,5 - P1157P17T

CEBA SARL
CopieCopie
CEBA - Prolongateur PRO 3 sorties à clapet polypropylène 16A 250V - 1,5m H07RNF 3G1,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • garnissage de câble - H07RN-F

  • section de conducteur - 1.5 mm²

  • longueur du câble - 1.5 m

  • nombre de conducteurs - 3

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3511689013382

Réf. Sonepar

02413901338

Réf. Fournisseur

P1157P17T

Marque

CEBA

garnissage de câble:

H07RN-F

section de conducteur:

1.5 mm²

longueur du câble:

1.5 m

nombre de conducteurs:

3

indice de protection (IP):

IP44

pays de fabrication:

AUTRICHE

Prolongateur PRO 3 sorties à clapet polypropylène 16A 250V - 1,5m H07RNF 3G1,5

Un produit CEBA

Découvrez toute la gamme CEBA