CEBA - Prolongateur PRO 3 soties à clapet caoutchouc 16A 250V - 10m H07RNF 3G1,5 - P107T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
garnissage de câble - H07RN-F
section de conducteur - 1.5 mm²
longueur du câble - 10 m
nombre de conducteurs - 3
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3511689103328
Réf. Sonepar
02413910332
Réf. Fournisseur
P107T
Marque
CEBA
garnissage de câble:
H07RN-F
section de conducteur:
1.5 mm²
longueur du câble:
10 m
nombre de conducteurs:
3
indice de protection (IP):
IP44
pays de fabrication:
CHINE
Un produit CEBA
Découvrez toute la gamme CEBA


