CEBA - Prolongateur PRO 4 sorties à clapet polypropylène 16A 250V - 2m H07RNF 3G1,5 - P427

CEBA SARL
CopieCopie
CEBA - Prolongateur PRO 4 sorties à clapet polypropylène 16A 250V - 2m H07RNF 3G1,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • garnissage de câble - H07RN-F

  • section de conducteur - 1.5 mm²

  • longueur du câble - 2 m

  • nombre de conducteurs - 3

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3511686009678

Réf. Sonepar

02413600967

Réf. Fournisseur

P427

Marque

CEBA

garnissage de câble:

H07RN-F

section de conducteur:

1.5 mm²

longueur du câble:

2 m

nombre de conducteurs:

3

indice de protection (IP):

IP44

pays de fabrication:

CHINE

Prolongateurs PRO 4 sorties polypropylène à clapet 16A 250V - 2m de câble HO7RNF 3G1,5 - 1 fiche mâle 16A 250V 2P+T - IP44

Un produit CEBA

Découvrez toute la gamme CEBA