CEBA - Prolongateur PRO avec prise triple caoutchouc à clapet 16A 250V - 0,5m - P05TI

CEBA SARL
CopieCopie
CEBA - Prolongateur PRO avec prise triple caoutchouc à clapet 16A 250V - 0,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • garnissage de câble - H07RN-F

  • section de conducteur - 1.5 mm²

  • longueur du câble - 0.5 m

  • nombre de conducteurs - 3

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3511686003799

Réf. Sonepar

02413600379

Réf. Fournisseur

P05TI

Marque

CEBA

garnissage de câble:

H07RN-F

section de conducteur:

1.5 mm²

longueur du câble:

0.5 m

nombre de conducteurs:

3

indice de protection (IP):

IP44

pays de fabrication:

FRANCE

Prolongateur PRO avec prise triple caoutchouc à clapet 16A 250V - 0,5m de câble H07RNF 3G1,5 muni d'une fiche disjoncteur différentielle 30mA - 16A - 250V - IP44

Un produit CEBA

Découvrez toute la gamme CEBA