CEBA - Prolongateur PRO Industrie 415V - 10m H07RNF 5G2,5 - fiche et prise 16A 415V P17 - PJ102575B16

CEBA SARL
CopieCopie
CEBA - Prolongateur PRO Industrie 415V - 10m H07RNF 5G2,5 - fiche et prise 16A 415V P17

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • garnissage de câble - H07RN-F

  • section de conducteur - 2.5 mm²

  • longueur du câble - 10 m

  • nombre de conducteurs - 3

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3511689103847

Réf. Sonepar

02413910384

Réf. Fournisseur

PJ102575B16

Marque

CEBA

garnissage de câble:

H07RN-F

section de conducteur:

2.5 mm²

longueur du câble:

10 m

nombre de conducteurs:

3

indice de protection (IP):

IP44

pays de fabrication:

FRANCE

Prolongateur PRO Industrie 415V - 10m H07RNF 5G2,5 - muni d'une fiche et d'une prise 16A 415V P17

Un produit CEBA

Découvrez toute la gamme CEBA