CEBA - Prolongateur PRO noir NF - 10m de câble HO7RNF 3G2,5 - fiche et prise 16A 250V - PJ10257

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
garnissage de câble - H07RN-F
section de conducteur - 2.5 mm²
longueur du câble - 10 m
nombre de conducteurs - 3
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3511689103403
Réf. Sonepar
02413910340
Réf. Fournisseur
PJ10257
Marque
CEBA
garnissage de câble:
H07RN-F
section de conducteur:
2.5 mm²
longueur du câble:
10 m
nombre de conducteurs:
3
indice de protection (IP):
IP44
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit CEBA
Découvrez toute la gamme CEBA


