Cellpack - V3/16-25mm²/CU - 131995
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale cuivre, RM - 16...35 mm²
section nominale cuivre, RE - 16...25 mm²
série de tensions - autre
indice de protection (IP) - autre
avec isolation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311067704
Réf. Sonepar
01294131995
Réf. Fournisseur
131995
Marque
Cellpack
section nominale cuivre, RM:
16...35 mm²
section nominale cuivre, RE:
16...25 mm²
série de tensions:
autre
indice de protection (IP):
autre
avec isolation:
Non
section nominale aluminium, RM:
16...25 mm²
section nominale aluminium, RE:
16...25 mm²
traitement de la surface:
autre
arrêt d'huile/barre centrale:
Non
nombre de vis:
4
avec trou de soudure:
Non


