Non retournable

Cembre - Adaptateur M32 à PG21 - 20A43221N

CopieCopie
Cembre - Adaptateur M32 à PG21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - PG

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - laiton

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 32

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692414393

Réf. Sonepar

00912241439

Réf. Fournisseur

20A43221N

Marque

Cembre

type de filetage, filetage intérieur:

PG

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

laiton

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

32

qualité du matériau:

autre

nickelé:

Oui

dimension du filetage PG, filetage intérieur:

21

antidéflagration:

Non

pays de fabrication:

INDE

Adaptateur M32 à PG21

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre