Non retournable

Cembre - Adaptateur PG9 à M16 - 20A40916N

CopieCopie
Cembre - Adaptateur PG9 à M16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 16

  • type de filetage, filetage extérieur - PG

  • matériau - laiton

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692453811

Réf. Sonepar

00912245381

Réf. Fournisseur

20A40916N

Marque

Cembre

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

16

type de filetage, filetage extérieur:

PG

matériau:

laiton

qualité du matériau:

autre

nickelé:

Oui

dimension du filetage PG, filetage extérieur:

9

antidéflagration:

Non

pays de fabrication:

INDE

Adaptateur PG9 à M16

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre