🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Amplificateur en laiton nickelé Pg 21 à Pg 29 - 182129

CopieCopie
Cembre - Amplificateur en laiton nickelé Pg 21 à Pg 29

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - PG

  • type de filetage, filetage extérieur - PG

  • matériau - laiton

  • nickelé - Oui

  • dimension du filetage PG, filetage intérieur - 29

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692126104

Réf. Sonepar

00912212610

Réf. Fournisseur

182129

Marque

Cembre

type de filetage, filetage intérieur:

PG

type de filetage, filetage extérieur:

PG

matériau:

laiton

nickelé:

Oui

dimension du filetage PG, filetage intérieur:

29

dimension du filetage PG, filetage extérieur:

21

antidéflagration:

Non

Amplificateur en laiton nickelé Pg 21 à Pg 29

Les Atouts de la gamme:

ACCESSOIRES 1800en Laiton Nickelé. Filetage Pg Amplificateur Caractéristiques techniques Matériel (Corps): Laiton nickelé

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre