Cembre - Amplificateur en laiton nickelé Pg 42 à Pg 48 - 184248

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - laiton
nickelé - Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur - 48
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692153223
Réf. Sonepar
00912215322
Réf. Fournisseur
184248
Marque
Cembre
type de filetage, filetage intérieur:
PG
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
laiton
nickelé:
Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
48
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
42
antidéflagration:
Non
Les Atouts de la gamme:
ACCESSOIRES 1800en Laiton Nickelé. Filetage Pg Amplificateur Caractéristiques techniques Matériel (Corps): Laiton nickelé
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


