Cembre - Amplificateur polyamide M12-M16 gris - 1173M1216

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 16
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - plastique
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 12
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8051316041258
Réf. Sonepar
00912604125
Réf. Fournisseur
1173M1216
Marque
Cembre
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
16
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
plastique
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
12
qualité du matériau:
polyamide
nickelé:
Non
antidéflagration:
Non
pays de fabrication:
TAIWAN
Les Atouts de la gamme:
Amplificateur Code1173MFiletage Métrique pas de 1,5 CEI EN 60423POLYAMIDE PA6.6Caractéristiques techniques MatérielPolyamide PA6.6CouleurGris RAL 7035Classifié UL94V2Min températures d'utilisation-40 °CMax températures d'utilisation85 °C
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


