nouveau

Cembre - Bague d'étanchéïté - 3411012

CopieCopie
Cembre - Bague d'étanchéïté

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 18 mm

  • diamètre intérieur - 11 mm

  • épaisseur - 7.5 mm

  • matériau - plastique

  • convient à la dimension du filetage PG - 13.5

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

341

EAN

8016692153308

Réf. Sonepar

00912215330

Réf. Fournisseur

3411012

Marque

Cembre

diamètre externe:

18 mm

diamètre intérieur:

11 mm

épaisseur:

7.5 mm

matériau:

plastique

convient à la dimension du filetage PG:

13.5

Bague d'étanchéïté

Les Atouts de la gamme:

BAGUES D’ETANCHEITE 341en PVC 50 sh A Cylindrique Caractéristiques techniques Matériel (Garniture)PVC 50 sh A