Cembre - Bague d'étanchéïté - 3412011

CopieCopie
Cembre - Bague d'étanchéïté

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 16.5 mm

  • diamètre intérieur - 10 mm

  • épaisseur - 7 mm

  • matériau - plastique

  • convient à la dimension du filetage PG - 11

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692153445

Réf. Sonepar

00912215344

Réf. Fournisseur

3412011

Marque

Cembre

diamètre externe:

16.5 mm

diamètre intérieur:

10 mm

épaisseur:

7 mm

matériau:

plastique

convient à la dimension du filetage PG:

11

pays de fabrication:

ITALIE

Bague d'étanchéïté

Les Atouts de la gamme:

BAGUES D’ETANCHEITE 341en PVC 50 sh A Cylindrique Caractéristiques techniques Matériel (Garniture)PVC 50 sh A

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre