nouveau

Cembre - Bague d'étanchéïté - 3412021

CopieCopie
Cembre - Bague d'étanchéïté

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 26 mm

  • diamètre intérieur - 13 mm

  • épaisseur - 8.5 mm

  • matériau - plastique

  • convient à la dimension du filetage PG - 21

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

341

EAN

8016692153506

Réf. Sonepar

00912215350

Réf. Fournisseur

3412021

Marque

Cembre

diamètre externe:

26 mm

diamètre intérieur:

13 mm

épaisseur:

8.5 mm

matériau:

plastique

convient à la dimension du filetage PG:

21

Bague d'étanchéïté

Les Atouts de la gamme:

BAGUES D’ETANCHEITE 341en PVC 50 sh A Cylindrique Caractéristiques techniques Matériel (Garniture)PVC 50 sh A