Cembre - Bague d'étanchéïté - 3412029

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 35 mm
diamètre intérieur - 26 mm
épaisseur - 10 mm
matériau - plastique
convient à la dimension du filetage PG - 29
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692153537
Réf. Sonepar
00912215353
Réf. Fournisseur
3412029
Marque
Cembre
diamètre externe:
35 mm
diamètre intérieur:
26 mm
épaisseur:
10 mm
matériau:
plastique
convient à la dimension du filetage PG:
29
Les Atouts de la gamme:
BAGUES D’ETANCHEITE 341en PVC 50 sh A Cylindrique Caractéristiques techniques Matériel (Garniture)PVC 50 sh A
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


