Non retournable

Cembre - Bague d'étanchéïté - 3431100

CopieCopie
Cembre - Bague d'étanchéïté

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 29 mm

  • diamètre intérieur - 15 mm

  • épaisseur - 9.5 mm

  • matériau - plastique

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692153643

Réf. Sonepar

00912215364

Réf. Fournisseur

3431100

Marque

Cembre

diamètre externe:

29 mm

diamètre intérieur:

15 mm

épaisseur:

9.5 mm

matériau:

plastique

pays de fabrication:

ITALIE

Bague d'étanchéïté

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.