Cembre - Bague d'étanchéïté concentrique PG21 - 1884

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 26 mm
matériau - caoutchouc
convient à la dimension du filetage PG - 21
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692129303
Réf. Sonepar
00912212930
Réf. Fournisseur
1884
Marque
Cembre
diamètre externe:
26 mm
matériau:
caoutchouc
convient à la dimension du filetage PG:
21
pays de fabrication:
ITALIE
Bague d'étanchéïté concentrique PG21
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


